Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office MC030012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office MC030012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Bi-Office MC030012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Bi-Office MC030012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Bi-Office MC030012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74341805
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MC030012010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Kiefer
Material
Kork, Holz
Plattengröße (B x T)
400 x 600 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
MC010012010
ab € 3,28*
Sonstiges
Bi-silque
MC070012010
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.