Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Creative MUVO Play Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Creative MUVO Play Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Creative Labs Creative MUVO Play Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Creative Labs Creative MUVO Play Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Creative Labs Creative MUVO Play Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74350258
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF8365AA001
EAN/GTIN:
     5390660192883
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
110 mm
Audio
RMS-Leistung
10 W
Lautsprecher RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Musik Energie
20 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Kabellänge
0.5 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Virtueller Assistent
Google Assistant
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.