Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75840306
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38264
EAN/GTIN:
     4002888382649
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser Transmitter muss für ein Standard-Punkt-zu-Punkt-Kontrollsystem mit einem oder mehreren Receivern (No. 38265 - nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden werden. Erreicht werden dadurch Distanzen von bis zu 150m (492.12ft). Auch ein dezentrales Kontrollsystem (one-to-many) kann eingerichtet werden, um so ein am Transmitter angeschlossenes Gerät über mehrere Konsolen zu steuern, die jeweils über einen dedizierten Ethernet Switch oder VPN mit einem Receiver verbunden sind (No. 38265 - nicht im Lieferumfang enthalten).



Dieses Extendersystem enthält ein komfortables IR-Verstärkersystem (25 - 56kHz) für die dedizierte Nutzung einer Fernbedienung von der Konsole aus. Es handelt sich um eine typische Lösung für Sicherheitssysteme (PVR Management oder Kontrollräume), ferngesteuerte Server-Administration (KVM) oder die Erweiterung von AV-Signalen via IP für großflächig verteiltes Monitoring industrieller Produktionsanlagen.

Frage zum Produkt
Garantiebedingungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Stromstecker-Typ
Typ A
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
124 x 85 x 24 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.