Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Schongarer
>
Artikel
Tristar VS-3920 Slow-Cooker Digital
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76521489
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
VS-3920
EAN/GTIN:
8713016090607
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
crock pot
Bereiten Sie köstliche Gerichte mit diesem digitalen 4,5-L-Slow-Cooker zu! Durch den langsamen Garprozess bleiben Aromen und Vitamine besser erhalten. Inkl. Keramikschale und Zeitschaltuhr. Außerdem können Sie Ihr eigenes Programm einstellen!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5050 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
6000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckelmaterial
Glas
Entfernbare Schüssel
Ja
Schüsselmaterial
Keramik
Teflonbeschichtet
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen
4.5 l
Regelbare Temperatur
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
19 h
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Schongarer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
DOMO
DO498BL
ab € 44,55*
Ähnlich
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
DOMO
DO726BL
ab € 91,69*
Ähnlich
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess
01.162389.01.001
ab € 45,32*
Ähnlich
Princess 01.267003.01.001 Wasserdichter Sous Vide Stick
Princess
01.267003.01.001
ab € 108,10*
Ähnlich
Tristar PZ-9135 Multifunktionale Grillpfanne XL
Tristar
PZ-9135
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen