Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 333-21200 Schrumpfschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 333-21200 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 333-21200 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76739750
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-21200
EAN/GTIN:
     4031026226187
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
100000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
12 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
4 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.