Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76878048
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     893601
EAN/GTIN:
     8051272893601
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
EIGENSCHAFTEN
- Fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschliessen
- Lesezeichen
- Faltasche am hinteren Buchdeckel
- Blattseite mit „in case of loss“ Label
- Elfenbeinweisses Papier 70 g/m2, säurefrei
- Gummiband zum Verschliessen, Lesezeichen und Falttasche in der Einbandfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
240 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moleskine
QP618
ab € 11,48*
Zubehör
Moleskine
QP060R
ab € 12,04*
Zubehör
Moleskine
QP060
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.