Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Rot
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Rot
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28640660
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     QP060R
EAN/GTIN:
     9788862930048
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
240 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moleskine
QP618
ab € 11,48*
Zubehör
Moleskine
893601
ab € 12,03*
Zubehör
Moleskine
QP060
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.