Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic Notizbuch A5 240 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic Notizbuch A5 240 Blätter Schwarz
Moleskine Classic Notizbuch A5 240 Blätter Schwarz
Moleskine Classic Notizbuch A5 240 Blätter Schwarz
Moleskine Classic Notizbuch A5 240 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25965164
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     QP060
EAN/GTIN:
     9788883701122
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
240 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moleskine
QP618
ab € 11,49*
Zubehör
Moleskine
893601
ab € 12,14*
Zubehör
Moleskine
QP060R
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.