Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0251602
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart
- Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendungsgebiete
- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau, Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Veranstaltungstechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, VDE, EAC, Fire, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, UL AWM style 21217, GL TAE00002RJ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,53031*
€ 1,89031*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,55164*
€ 1,91164*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5852*
€ 1,9452*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,95896*
€ 2,38896*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,89031*
€ 2,24947
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,53031*
€ 1,82107
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 189,031* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071
ab € 1,1752*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,88621*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123090
ab € 7,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080-100
ab € 243,807*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109-100
ab € 1,26861*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123142-100
ab € 187,839*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123041-100
ab € 1,21457*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123074-100
ab € 1,505*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047/100
ab € 212,182*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120/100
ab € 330,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033/100
ab € 0,59851*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123067/100
ab € 0,75798*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123107/100
ab € 0,99467*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123069/100
ab € 0,95731*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123037/100
ab € 1,01881*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.