Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ND05 Heißluftdüse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0058736843N | Heißluftdüse ND05, 2 Seiten 10,7 x 10,7 mm
T0058736843N | Heißluftdüse ND05, 2 Seiten 10,7 x 10,7 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476382
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058736843N
EAN/GTIN:
     4003019047703
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüse rund 2 Seiten beheizt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heißluftdüse
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.7 mm
Tiefe
10.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736842N
ab € 112,82*
Zubehör
Weller Tools
T0058736841N
ab € 70,18*
Zubehör
Weller Tools
T0058736840N
ab € 70,59*
Zubehör
Weller Tools
T0051504999N
ab € 41,34*
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.