Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ND15 Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller ND15 Ersatz-Heißluftdüse 19 x 12mm, für HAP Heißluftkolben
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74301334
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058736841N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736843N
ab € 112,92*
Zubehör
Weller Tools
T0058736842N
ab € 112,70*
Zubehör
Weller Tools
T0058736840N
ab € 70,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051504999N
ab € 41,41*
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 39,18*
Zubehör
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.184,21*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000V
ab € 2.944,10*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000VS
ab € 5.989,25*
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,23*
Zubehör
Weller Tools
WHA
ab € 52,32*
Zubehör
Weller Tools
WHA3000P
ab € 3.082,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.