Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DXV 80 Entlötkolben 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476410
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051318099N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötkolben
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Aufwärmzeit
65 s
Spitzenbereich
DX
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Energie
Leistung
80 W
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,09*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 291,78*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,90*
Zubehör
Weller Tools
T0058741815N
ab € 11,31*
Zubehör
Weller Tools
WSR 206
ab € 74,30*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053366699N
ab € 1.748,01*
Zubehör
Weller Tools
T0053377699
ab € 1.045,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.