Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0058735895N Lötkolben/-station Zubehör Breitband-Gasfilter 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0058735895N Lötkolben/-station Zubehör Breitband-Gasfilter 1 Stück(e)
Weller T0058735895N Lötkolben/-station Zubehör Breitband-Gasfilter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476524
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735895N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Breitband-Gasfilter
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
Zero Smog 4V, WFE 2ES, WFE 2S
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735835
ab € 409,88*
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,31*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,11*
Zubehör
Weller Tools
T0058762703
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.