Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208836 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208836 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco 208836 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77718440
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208836
EAN/GTIN:
     4021104088363
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrer Bit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
65 mm
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, aufnahmeschaft bohrkronen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208770
ab € 36,02*
Zubehör
Cimco
208772
ab € 42,42*
Zubehör
Cimco
208834
ab € 8,42*
Zubehör
Cimco
208844
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.