Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0197703
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart
- Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendungsgebiete
- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau, Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Veranstaltungstechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
120 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, VDE, EAC, Fire, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, UL AWM style 21217, GL TAE00002RJ
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,29196*
€ 2,87196*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,36*
€ 2,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,47*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,6598*
€ 5,3227*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 413,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,87196*
€ 3,41763
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,74196*
€ 3,26293
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70196*
€ 3,21533
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,64196*
€ 3,14393
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,57196*
€ 3,06063
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,29196*
€ 2,72743
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.