Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821972 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77946671
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8821972
EAN/GTIN:
     4064161015439
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.