Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eskina 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eskina 80
SLV Eskina 80
SLV Eskina 80
SLV Eskina 80
SLV Eskina 80
SLV Eskina 80
SLV Eskina 80
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78327442
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Eine neue Familie in der SLV Leuchtenwelt! Mit der ESKINAFamilie bieten wir Ihnen die die ganzheitliche Möglichkeit der Aussenbeleuchtung. Egal ob Standleuchte, Wand- und Deckenleuchte oder Displayleuchte. Für jede Anwendung finden Sie die passende Leuchte. Alle Leuchten können wahlweise mit 3000 K oder 4000 K betrieben werden. Versionen mit Bewegungsmelder sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Gewicht
1890 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
230060
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.