Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Erdspiess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Erdspiess
SLV Erdspiess
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77560465
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
480 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
840 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002906
ab € 116,23*
Zubehör
SLV
1002907
ab € 127,28*
Zubehör
SLV
1000822
ab € 81,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.