Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Flex PE 14-2 150 Autopolitur 1400 W 2100 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78367162
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     PE142150
EAN/GTIN:
     4030293148109
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Nass-Polierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Merkmale
Typ
Rotierende Autopoliermaschine
Leerlaufdrehzahl (max.)
2100 RPM
Durchmesser Polierpad
150 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
380 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
317098
ab € 9,62*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 14,16*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 37,25*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,95*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,86*
Zubehör
FLEX
458813
ab € 41,60*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.