Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
raaco S216 Metall Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78853830
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
189385
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Boxxser-Regal mit 7 Einschubleisten zur Aufbewahrung von Boxxser 55 5x10 und Boxxser 80 5x10.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
7 Regale
Regalmaterial
Metall
Rahmenmaterial
Metall
Produktfarbe
Silber
Regaltragfähigkeit
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
992 mm
Gewicht
12100 g
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Ablagen & Regale
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
raaco schubladenschrank
,
schubfach schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,38*
€ 1.054,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,15*
€ 1.043,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,56*
€ 972,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,76*
€ 886,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,57*
€ 836,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco 434385 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent, Weiß Polycarbonat (PC)
Cimco
434385
ab € 10,68*
Sonstiges
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
134873
ab € 42,77*
Sonstiges
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
134897
ab € 43,21*
Sonstiges
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
138314
ab € 25,17*
Sonstiges
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
138345
ab € 31,10*
Sonstiges
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Raaco
134934
ab € 48,77*
Sonstiges
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Raaco
134972
ab € 61,90*
Sonstiges
raaco Boxxser Kasten für Kleinteile Blau, Transparent
Raaco
138321
ab € 27,71*
Sonstiges
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Raaco
138277
ab € 13,80*
Sonstiges
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 465 x 401 mm, BOXXSER 80 8X8-0
Raaco
BOXXSER 80 8X8-0
ab € 70,80*
Sonstiges
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 465 x 401 mm, BOXXSER 80 8X8-20
Raaco
BOXXSER 80 8X8-20
ab € 84,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen