Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Boxxser Kasten für Kleinteile Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Boxxser Kasten für Kleinteile Blau, Transparent
raaco Boxxser Kasten für Kleinteile Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     2478B-174000795704
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Produktfarbe
Blau, Transparent
Anzahl von Fächern
55
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
968 g
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 35,75*
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 35,87*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,74*
€ 36,00*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,00*
€ 36,40*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 30,548*
€ 36,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 45 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 178,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,75*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,02*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,61*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,36*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.