Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2325 Netzwerkkabel Violett 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2325 Netzwerkkabel Violett 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2325 Netzwerkkabel Violett 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989296
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2325
EAN/GTIN:
     8716065347456
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2300
ab € 19,03*
Zubehör
ACT
FB2301
ab € 19,74*
Zubehör
ACT
FB2302
ab € 19,96*
Zubehör
ACT
FB2305
ab € 34,01*
Zubehör
ACT
FB2307
ab € 23,28*
Zubehör
ACT
FB2310
ab € 24,82*
Zubehör
ACT
FB2315
ab € 40,23*
Zubehör
ACT
FB2320
ab € 29,58*
Zubehör
ACT
FB2330
ab € 35,64*
Zubehör
ACT
FB2351
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.