Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2315 Netzwerkkabel Violett 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2315 Netzwerkkabel Violett 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2315 Netzwerkkabel Violett 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989444
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2315
EAN/GTIN:
     8716065347425
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2300
ab € 19,17*
Zubehör
ACT
FB2301
ab € 19,32*
Zubehör
ACT
FB2303
ab € 20,76*
Zubehör
ACT
FB2305
ab € 33,85*
Zubehör
ACT
FB2307
ab € 23,16*
Zubehör
ACT
FB2310
ab € 24,84*
Zubehör
ACT
FB2320
ab € 29,59*
Zubehör
ACT
FB2325
ab € 45,72*
Zubehör
ACT
FB2330
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.