Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2330 Netzwerkkabel Violett 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2330 Netzwerkkabel Violett 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2330 Netzwerkkabel Violett 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989304
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2330
EAN/GTIN:
     8716065347517
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2300
ab € 19,03*
Zubehör
ACT
FB2301
ab € 19,32*
Zubehör
ACT
FB2302
ab € 20,25*
Zubehör
ACT
FB2305
ab € 34,03*
Zubehör
ACT
FB2307
ab € 23,27*
Zubehör
ACT
FB2310
ab € 25,13*
Zubehör
ACT
FB2315
ab € 40,37*
Zubehör
ACT
FB2320
ab € 29,86*
Zubehör
ACT
FB2325
ab € 46,45*
Zubehör
ACT
FB2351
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.