| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79521270 Herst.-Nr.: 4-FTK25004 EAN/GTIN: 4004764780334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachfülltinte edding FTK 25 refill service flipchart marker. Zum Nachfüllen der Flipchartmarker edding 380, 383. Geruchsneutrale, lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis in einer Flasche mit Kapillarsystem. Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit. Inhalt: 25 ml Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Grün | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 25 ml | ![](/p.gif) | Kompatibilität | edding 380, 383 | ![](/p.gif) | Cap-Off-Tinte | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Flipchartmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding nachfülltinte 25 ml, nachfülltinte, edding nachfülltinte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |