Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6922R KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6922R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6922R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6922R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6922R KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79656393
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6922R
EAN/GTIN:
     672792011153
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8.86 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Faser
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
Unterstütze Auflösung
2560 x 2048 @ 50Hz / 2560 x 1600 @ 60Hz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
171.6 mm
Tiefe des Empfängers
227.5 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,34*
€ 1.733,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,18*
€ 1.730,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,47*
€ 1.716,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,31*
€ 1.711,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,45*
€ 1.708,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,90*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 78,74*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 159,02*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.638,50*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.925,96*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 93,34*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 195,21*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 119,22*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.135,05*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 204,98*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 269,14*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.680,34*
Zubehör
Aten
KE6900AIT
ab € 1.417,63*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 541,69*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.371,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.