Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER GKM 10/150/700 Fahrradschloss Schwarz, Gelb 1500 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER GKM 10/150/700 Fahrradschloss Schwarz, Gelb 1500 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER GKM 10/150/700 Fahrradschloss Schwarz, Gelb 1500 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79745194
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     GKM 10/150/700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Kettendurchmesser
10 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sockelmaterial
Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.