Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1228112 Marker 4 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetoplan 1228112 Marker 4 Stück(e) Schwarz
Magnetoplan 1228112 Marker 4 Stück(e) Schwarz
Magnetoplan 1228112 Marker 4 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     107-037666
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1228112
EAN/GTIN:
     4013695024837
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
magnetoplan Board- und Flipchartmarker PRO. Die innovativen Marker schreiben nicht nur auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier.

- Packung mit 4 Stk. in schwarz
- Mit Rund-Spitze, erlaubt Strichstärken von 1,5 mm bis 3,00 mm
- Inkl. Clip zum Befestigen und Kappe zum rückseitigen Aufstecken bei Gebrauch, eingefärbt in der jeweiligen Farbe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Clip
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,65*
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3925*
€ 1,08*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,32*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 13,18*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,54*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,36*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,02*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,22*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,88*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 576,74*
Zubehör
magnetoplan
12269F14
ab € 132,35*
Zubehör
magnetoplan
1226966
ab € 47,70*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.