| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79746202 Herst.-Nr.: 121921 EAN/GTIN: 4013695016306 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Kork-Pinntafeln mit Holz-Rahmen, 400 x 300 mm. Das Pinnboard mit Kork-Oberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard:
- Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. - Mit robuster Kork-Oberfläche, schließt sich nach jedem Nadelstich (Stärke: 8 mm) - Mit Rahmen aus Kiefernholz (Stärke: 17 mm) - Hoch + quer nutzbar - Komplett mit 6 Pinn-Nadeln + Befestigungs-Material. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Feste Pinnwand | | Produktfarbe | Braun | | Material | Kork | | Plattengröße (B x T) | 400 x 300 mm | | Rahmen (Bereich) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, kork-pinwand 22x30cm, pinboard, pinntafel kork |
| | |
| |