Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-735Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-735Fi
Epson EB-735Fi
Epson EB-735Fi
Epson EB-735Fi
Epson EB-735Fi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79789927
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H997040
EAN/GTIN:
     8715946681832
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EB-735Wi steht für Flexibilität – mit seinen hellen und skalierbaren Anzeigeoptionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) (oder bis zu 110 Zoll (2,54 m) im 16:6-Breitformat). Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten, Blendeeffekte oder tote Winkel. Zudem ist die Laserlichtquelle mit großer Lichtleistung sogar in extrem lichthellen Umgebungen einsetzbar. Die Mehrfachbildschirmfunktion macht die Zusammenarbeit einfach und intuitiv, und die Split-Screen-Funktion ermöglicht die Darstellung von bis zu vier Bildern auf einer Projektion, wodurch die Notwendigkeit von zusätzlichen Displays entfällt. Das Betrachtungserlebnis wird angesichts der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, die zu einer außergewöhnlichen Bild- und Tonqualität beitragen, noch beeindruckender. Mithilfe der WLAN-Schnittstelle, die auch das Spiegeln von Bildschirminhalten über Miracast ermöglicht, kann jeder Teilnehmer Inhalte von seinem Tablet, Handy oder Laptop teilen und sich so aktiv an der Präsentation beteiligen. Benutzer können neben erweiterten Whiteboard-Optionen Inhalte auch per Stift und (optionaler) Fingertouch-Funktion kommentieren. Der EB-735Fi unterstützt zudem weitere Tools für die Zusammenarbeit und Produktivität, wie Drucken, Speichern und E-Mail. Im Gegensatz zu Flachbildschirmen bietet der EB-735Fi mehrere Anzeigegrößen und -formate zu einmaligen Festkosten. Er verfügt außerdem über flexible Montagemöglichkeiten, um den Teilnehmern ein komfortableres Betrachtungserlebnis zu ermöglichen, ist nachhaltiger und sorgt in Kombination mit antibakteriellen Whiteboards für hygienischere Arbeitsumgebungen, ganz ohne Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
3.7 mm
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.26 - 0.36:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
65 - 100 Zoll
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2500 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.61 Zoll
Weißlichtausgang
3600 ANSI Lumen
Farblichtausgang
3600 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
3
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5800 g
Breite
356 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
133 mm
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
8797 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Interaktiv
Ja
Interaktive Eingabe unterstützt
Interaktiver Stift/Touch
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
255 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
197 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.739,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.906,02*
€ 3.458,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.879,31*
€ 3.426,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.796,56*
€ 3.327,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.752,69*
€ 3.275,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,69*
€ 3.260,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA00
ab € 193,67*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA00
ab € 421,70*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 96,57*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 167,91*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 374,84*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 452,84*
Zubehör
Epson
V12H007A24
ab € 211,73*
Zubehör
Epson
V12HA05A09
ab € 58,88*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 232,06*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 110,56*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 39,80*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,65*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,19*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.