Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Home Cinema EB-L200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Epson Home Cinema EB-L200W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79789931
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H991040
EAN/GTIN:
     8715946686097
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Hohe Leistung der Lasertechnologie
WXGA-Auflösung mit einem hohen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 und 3LCD-Technologie liefern gestochen scharfe Bilder. Dank der gleich hohen Weiß- und Farbhelligkeit sind Ihre Präsentationen selbst in hellen Räumen klar und aussagekräftig.

Einfaches Einrichten und Anschließen
Das Gerät hat eine automatische Einschaltfunktion sowie verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI-Anschlüsse und integriertes WLAN zum Streamen von Inhalten über Notebook und mobile Geräte mittels Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast). Er ist außerdem kompatibel mit iProjection-Software1, mit der eine Verbindung zu mobilen Geräten ganz einfach hergestellt und Inhalte übertragen werden können.

Kosten senken
Dank der langen Nutzungsdauer der Laserlichtquelle von bis zu 30.000 Stunden im Economy-Modus (20.000 Stunden im Standard-Modus) und der ausgezeichneten Zuverlässigkeit wird Sie dieser Projektor über viele Jahre begleiten.

Startbildschirm
Der Startbildschirm erlaubt einen schnellen und einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Verbindungsquellen. Auch WLAN-Verbindungen lassen sich ganz einfach mit den dort angezeigten Informationen einrichten.

Ein Plus an Vielseitigkeit
Mit Epson iProjection-Software1 kann eine Verbindung zu bis zu 50 Computern hergestellt und ihre Inhalte per Split-Screen-Projektion auf der Projektionsfläche abgebildet werden. Das macht diesen Projektor weitaus wirtschaftlicher und vielseitiger als einen Flachbildschirm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,99
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1:1.62
Projektionsverhältnis
1.38 - 2.24:1
Offset
10 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
4200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
29 - 282 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2940 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 "
Weißlichtausgang
4200 ANSI Lumen
Farblichtausgang
4200 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
325 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
6170 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
HDCP
Ja
Ursprungsland
China
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
254 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
193 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,70*
€ 1.296,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,39*
€ 1.288,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,40*
€ 1.234,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,86*
€ 1.211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,15*
€ 1.199,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH990
ab € 252,95*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH990
ab € 115,86*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH990
ab € 185,48*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,43*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 167,49*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 442,34*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 520,64*
Zubehör
Epson
V12H001K71
ab € 27,00*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 782,21*
Zubehör
Epson
V12H927040
ab € 202,20*
Zubehör
Epson
V13H134A60
ab € 22,43*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,08*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.