Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X Winkelschleifer 15 cm 9000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X Winkelschleifer 15 cm 9000 RPM
Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X Winkelschleifer 15 cm 9000 RPM
Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X Winkelschleifer 15 cm 9000 RPM
Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X Winkelschleifer 15 cm 9000 RPM
Milwaukee M18 FHSAG150XB-0X Winkelschleifer 15 cm 9000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79820679
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Rückschlag-Schutz
Ja
Einrastfunktion
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Schnitttiefe (max.)
45 mm
Spindelfaden
M 14
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933471078
ab € 301,56*
Ähnlich
Milwaukee
4933471079
ab € 554,57*
Ähnlich
Milwaukee
4933471085
ab € 298,44*
Ähnlich
Milwaukee
4933478774
ab € 238,09*
Ähnlich
Milwaukee
4933478773
ab € 252,90*
Ähnlich
Milwaukee
4933478437
ab € 253,17*
Ähnlich
Milwaukee
4933471080
ab € 538,48*
Ähnlich
Milwaukee
4933471077
ab € 317,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.