Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Gipskartondübel
>
Artikel
TOX 068 101 041 100 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 3,2 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79966507
Hersteller:
TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
4049563001358
EAN/GTIN:
4049563001358
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel tox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
32 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
gipskartondübel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2429*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen