Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-DR28 Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B-DR28 Kompatibel
KMP B-DR28 Kompatibel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80295969
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1263,7000
EAN/GTIN:
     4011324371673
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP-L5500DN/DCP-L6600DW, HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/ HL-L5100DNTT/HL-L5200DW/HL-L6250DN/ HL-L6300DW/HL-L6400DW/HL-L6400DWTT, MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6800DWT/MFC-L6900DW
Druckleistung
52000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
OEM-Code
DR3400
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTBDR3400E
ab € 35,42*
Ähnlich
Brother
DR3400
ab € 113,94*
Ähnlich
edding
18-1076
ab € 41,58*
Ähnlich
Soennecken
84212
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.