Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Pinnnadel grün 50St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Pinnnadel grün 50St
Legamaster Pinnnadel grün 50St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-145104
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-145104
EAN/GTIN:
     8713797036955
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Ideal zum Anheften von Fotos und Notizen an Pinnwände und Korktafeln. Zum Markieren von Gebieten und Städten auf Wandkarten. Die Pinnnadeln werden in einer wiederverwendbaren Box geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.8 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
28.2 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
73170060
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,51*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 34,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-145103
ab € 2,37*
Ähnlich
Legamaster
7-145102
ab € 2,37*
Ähnlich
Legamaster
7-145119
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.