Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-24B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-24B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-24B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80578876
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-24B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1261.7 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24
ab € 27,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24-3Y
ab € 25,64*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24A-3Y
ab € 25,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24DA-3Y
ab € 27,44*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36A-3Y
ab € 29,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36AB-3Y
ab € 31,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B
ab € 27,14*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B-3Y
ab € 32,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42A-3Y
ab € 29,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42AB-3Y
ab € 31,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42B-3Y
ab € 30,78*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42DA-3Y
ab € 33,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48-3Y
ab € 27,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48A-3Y
ab € 27,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48AB-3Y
ab € 31,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.