Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-36A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-36A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-36A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579012
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-36A-3Y
EAN/GTIN:
     5410329718688
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24-3Y
ab € 26,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24A-3Y
ab € 25,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24B-3Y
ab € 29,00*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24DA-3Y
ab € 33,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36AB-3Y
ab € 31,62*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B-3Y
ab € 31,97*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42A-3Y
ab € 29,06*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42AB-3Y
ab € 31,67*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42B-3Y
ab € 31,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42DA-3Y
ab € 33,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48-3Y
ab € 27,26*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48A-3Y
ab € 27,34*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48AB-3Y
ab € 31,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48B-3Y
ab € 28,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48DA-3Y
ab € 34,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.