Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-48DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-48DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-48DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582905
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-48DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12-3Y
ab € 36,65*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12A-3Y
ab € 38,63*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12AB-3Y
ab € 41,14*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12B-3Y
ab € 40,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12DA-3Y
ab € 41,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24-3Y
ab € 36,53*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24A-3Y
ab € 34,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24AB-3Y
ab € 41,32*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B
ab € 40,44*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B-3Y
ab € 40,24*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24D2-3Y
ab € 44,24*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24DA-3Y
ab € 36,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36-3Y
ab € 38,69*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36A-3Y
ab € 38,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36AB-3Y
ab € 41,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.