Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-48-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-48-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-48-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583842
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-48-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
ab € 37,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24A-3Y
ab € 36,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
ab € 41,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
ab € 40,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B-3Y
ab € 42,77*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24D2-3Y
ab € 46,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24DA-3Y
ab € 39,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36-3Y
ab € 41,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36A-3Y
ab € 38,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36AB-3Y
ab € 41,64*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
ab € 40,35*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
ab € 45,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42-3Y
ab € 41,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42A-3Y
ab € 38,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42B-3Y
ab € 42,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.