Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-C1400A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-C1400A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-C1400A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584039
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-C1400A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
171 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050A-3Y
ab € 41,33*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050B-3Y
ab € 42,74*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050DA-3Y
ab € 42,74*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1400B-3Y
ab € 42,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1750A-3Y
ab € 40,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1750DA-3Y
ab € 46,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100A-3Y
ab € 41,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100B-3Y
ab € 43,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100DA
ab € 46,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100DA-3Y
ab € 45,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C700A-3Y
ab € 41,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C700DA-3Y
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.