Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-C700A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-C700A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-C700A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584154
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-C700A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
343 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050A-3Y
ab € 41,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050B-3Y
ab € 42,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1050DA-3Y
ab € 42,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1400A-3Y
ab € 38,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1400B-3Y
ab € 42,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1750A-3Y
ab € 41,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C1750DA-3Y
ab € 46,99*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100A-3Y
ab € 41,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100B-3Y
ab € 42,73*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100DA
ab € 45,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C2100DA-3Y
ab € 45,63*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-C700DA-3Y
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.