Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240P-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240P-48B LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240P-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584730
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240P-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Array
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Gewicht
620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.