Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240P-60A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240P-60A LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240P-60A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584732
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240P-60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Array
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
60 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Gewicht
620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.