Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-54 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586777
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12
ab € 165,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
ab € 139,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12AB
ab € 165,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
ab € 138,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-20A
ab € 159,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
ab € 158,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
ab € 133,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
ab € 160,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
ab € 137,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
ab € 158,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
ab € 157,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
ab € 158,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
ab € 158,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
ab € 134,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
ab € 158,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.