Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDD-700LS LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDD-700LS LED-Treiber
MEAN WELL LDD-700LS LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608970
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-700LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
20 W
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
28 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.