| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80632281 Herst.-Nr.: 32734-AA EAN/GTIN: 5412386064180 |
| |
|
| | |
| 5-56 PRO Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben, schmiert Mechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metalloberflächen. Das Multiöl ist silikonfrei und verharzt nicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 240 mm | | Paketgewicht | 516 g | Merkmale | Geeignet für Materialien | Metall | | Fassungsvermögen | 500 ml | | Spendertyp | Aerosol-Spray | | Tara Farbe | Rot, Weiß | | Wasserabweisend | Ja | | Rostschutz | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Schmierspray, Universalschmierstoff, crc kettenspray 500ml, anti haftspray, ptfe-spray crc |
| | |
| |