Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 70033 Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 70033 Rohrschneider
Rothenberger 70033 Rohrschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80689568
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70033
EAN/GTIN:
     4004625700334
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
2250 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
070130X
ab € 85,31*
Sonstiges
Rothenberger
070135X
ab € 79,60*
Sonstiges
Rothenberger
070140X
ab € 51,43*
Sonstiges
Rothenberger
1000001923
ab € 1.017,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.