Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B064-008-01-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B064-008-01-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B064-008-01-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B064-008-01-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B064-008-01-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Tripp Lite B064-008-01-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71534513
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B064-008-01-IPG
EAN/GTIN:
     0037332236326
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
534.9 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
5100 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
19
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
443.5 mm
Tiefe
264.7 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3520 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
FCC, REACH
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Automatische Schaltung
Ja
Scanning interval
1,3,4,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,99,100,240,250,255 s
Auto-Scanverzögerung (min.)
1 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
255 s
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
8
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
534.9 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,91*
€ 1.626,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,08*
€ 1.625,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,89*
€ 1.589,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,67*
€ 1.547,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,93*
€ 1.475,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B024-DPU08
ab € 951,48*
Zubehör
Tripp Lite
B024-H4U08
ab € 941,47*
Zubehör
Tripp Lite
B030-DP08-17D
ab € 2.328,20*
Zubehör
Tripp Lite
B030-DP08-17DIP
ab € 2.526,66*
Zubehör
Tripp Lite
B030-DP16-17DIP
ab € 2.942,10*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,75*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-01-IPG
ab € 2.009,95*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-02-IPG
ab € 2.517,20*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-04-IPG
ab € 3.657,51*
Zubehör
Tripp Lite
B064-032-01-IPG
ab € 2.734,35*
Zubehör
Tripp Lite
B064-032-02-IPG
ab € 3.582,38*
Zubehör
Tripp Lite
B064-032-04-IPG
ab € 4.642,06*
Zubehör
Tripp Lite
B070-008-19-IP
ab € 1.056,73*
Zubehör
Tripp Lite
B072-008-1
ab € 280,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.