Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 225040 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 225040 Steckdose Typ F Weiß
Schneider Electric 225040 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84594340
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     225040
EAN/GTIN:
     4013984165678
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose, Farbe: perlweiß Komplettgeräte Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V AC Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Rahmen, mit vormontierter Dichtung und Dichtungsflansch. Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mmund 2,5 mm, Verbindungsklemmen nach VDE 0620.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
85 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
123.66 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.