Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt
Berker Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84826764
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47516079
EAN/GTIN:
     4011334314110
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.